Motion
UI-10-FSB

Justrite
UI-10-FSB

1 gal. Bote de seguridad para queroseno de acero galvanizado azul tipo I
Artículo MI #02427368
No. Fabricante UI-10-FSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Justrite
UI-10-FSB

1 gal. Bote de seguridad para queroseno de acero galvanizado azul tipo I
Artículo MI #02427368
No. Fabricante UI-10-FSB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la lata
    8 pulg.
  • Altura
    8 pulg.
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    FM, NFPA, OSHA, UL, ULC
  • Capacidad
    1 gal.
  • Color
    Azul
  • Compensación de fluido
    Queroseno
  • Incluye manguera de embudo
    Embudo incluido
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo
    Tipo I

Descripción general

Descripción del fabricante
UI-10-FSB 1GAL TONELADAS TIPO I SFTY LATA BL

También puede gustarle