Especificaciones
Dimensions
- Longitud10 pulg.
- Longitud total12.0400 pulg.
- Anchura/diámetro0.9000 pulg.
Details
- AplicaciónPara maquinistas, constructores y reparadores que requieren una extracción rápida del metal
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteSuave
- CorteDoble
- Corte en el bordeIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- FormaPlano
- Tange o asaTang
Descripción general
Descripción del fabricante
03731NN ARCHIVO,10" PLANO SUAVE
- Estampado americano
- Rectangular en sección transversal y cono ligeramente hacia el punto de ancho
- Corte doble en los laterales, corte único en los bordes
- Utilizado por maquinistas, constructores de maquinaria, constructores de barcos y motores; también por reparadores y otros que requieren la eliminación rápida de metal
- En caja