Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Longitud total7.8800 pulg.
- Grosor5/32 pulg.
- Anchura/diámetro0.6880 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara fabricantes de herramientas y troqueles, joyerías, fabricantes de modelos
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteSuave
- CorteDoble
- Corte en el bordeIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de material del mangoTang
- FormaCuchillo
- Tange o asaTang
Descripción general
- Estampado americano
- Utilizado principalmente por fabricantes de herramientas y troqueles que trabajan con ángulos agudos
- Doble corte en los laterales, corte único en el borde afilado
- Las limas de las cuchillas se suministran con reversos seguros
- En caja