Motion
07085N

Nicholson
07085N

Archivo de patrón americano - Forma de cuchilla, doble, corte único, 12 pulgadas de longitud
Artículo MI #02428017
No. Fabricante 07085N
Precio73.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
07085N

Archivo de patrón americano - Forma de cuchilla, doble, corte único, 12 pulgadas de longitud
Artículo MI #02428017
No. Fabricante 07085N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Longitud total
    14.5000 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    1.2300 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Para ángulos agudos, esquinas, ranuras y muescas
  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble, individual
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Forma
    Cuchillo
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
07085 LIMA,12" CUCHILLO BASTAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo