Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Anchura/diámetro0.7650 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara maquinistas, constructores y reparadores que requieren una extracción rápida del metal
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteIndividual
- CorteIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- FormaPlano
- Tange o asaTang
Descripción general
- Archivo Magicut plano con estampado americano
- Utilizado por los maquinistas como archivo multiusos para eliminar stock rápidamente
- Deja un acabado suave
- Forma rectangular, punta cónica de ancho
- La lima presenta un patrón de rompevirutas estrecho
- Creado por serrados inclinados para una eliminación rápida y un acabado más suave