Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Longitud total14.5000 pulg.
- Anchura/diámetro1.1400 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara limado de dibujos, acabado de metales
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteBastard
- CorteIndividual
- Corte en el bordeIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de bordes cortados2
- FormaFresadora
- Tange o asaTang
Descripción general
- Estampado americano
- Se utiliza para sierras de afilado o circulares, también para metal de acabado y mecanizado por aspiración
- Corte único en los laterales y los bordes
- Dos bordes cuadrados
- Todos los tamaños se estrechan ligeramente en anchura
- Sin asa, espiga recta