Motion
08832N

Nicholson
08832N

Archivo de patrón americano - Forma de fresadora, corte único, 14 pulgadas de longitud
Artículo MI #02428066
No. Fabricante 08832N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
08832N

Archivo de patrón americano - Forma de fresadora, corte único, 14 pulgadas de longitud
Artículo MI #02428066
No. Fabricante 08832N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    14 pulg.
  • Longitud total
    16.7500 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Para limado de dibujos, acabado de metales
  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    2
  • Forma
    Fresadora
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCHIVO 08832N ,MOLINO DE 14" BASTAR
  • Estampado americano
  • Se utiliza para sierras de afilado o circulares, también para metal de acabado y mecanizado por aspiración
  • Corte único en los laterales y los bordes
  • Dos bordes cuadrados
  • Todos los tamaños se estrechan ligeramente en anchura
  • Sin asa, espiga recta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo