Motion
15024N

Nicholson
15024N

Archivo de patrón americano - Forma cónica extrafina triangular, corte único, 6 pulgadas de longitud
Artículo MI #02428228
No. Fabricante 15024N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
15024N

Archivo de patrón americano - Forma cónica extrafina triangular, corte único, 6 pulgadas de longitud
Artículo MI #02428228
No. Fabricante 15024N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    6 pulg.
  • Longitud total
    7.5200 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    0.2400 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sierras de mano
  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Individual
  • Corte
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Forma
    Cono extrafino triangular
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMA 15024 , CONO DELGADO 6" XX
  • Estampado americano
  • Hecho para sierras de limado con dientes en ángulo de 60°
  • Corte único
  • Los bordes se fijan y cortan para rellenar las rejillas entre los dientes de la sierra
  • Golpea ligeramente hacia el punto
  • Al archivar sierras manuales, es importante seleccionar el archivo correcto
  • En caja

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo