Motion
21470N

Nicholson
21470N

Mango de lima de madera de 5-3/4" con casquillo metálico para usar con un archivo de 12" a 14" de largo
Artículo MI #02428359
No. Fabricante 21470N
Precio12.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
21470N

Mango de lima de madera de 5-3/4" con casquillo metálico para usar con un archivo de 12" a 14" de largo
Artículo MI #02428359
No. Fabricante 21470N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5-3/4 pulg.
  • Longitud máxima del archivo
    14 pulg.
  • Longitud mínima de archivo
    12 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Casquillo metálico
    Casquillo metálico
  • Tipo
    Mango de archivo

Descripción general

Descripción del fabricante
21470 - F/16" - 20" MANGO DE LIMA
  • Hecho de madera dura de grano cerrado con casquillos niquelados
  • Los mangos tienen casquillos metálicos fuertes
  • Se utiliza con raspador de caballo curtido de 12" y 14", y especial de plato de 14"
  • También se utiliza con media vuelta de 14"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo