Motion
21485N

Nicholson
21485N

Mango de lima de madera de 4-7/8" con casquillo metálico para usar con un archivo de 8" a 12" de largo
Artículo MI #02428365
No. Fabricante 21485N
Precio7.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
21485N

Mango de lima de madera de 4-7/8" con casquillo metálico para usar con un archivo de 8" a 12" de largo
Artículo MI #02428365
No. Fabricante 21485N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4-7/8 pulg.
  • Longitud máxima del archivo
    12 pulg.
  • Longitud mínima de archivo
    8 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Casquillo metálico
    Casquillo metálico
  • Tipo
    Mango de archivo

Descripción general

Descripción del fabricante
21485 - F/8" - 12" MANGO DE LIMA
  • Hecho de madera dura de grano cerrado con casquillos niquelados
  • Los mangos tienen casquillos metálicos fuertes
  • Se utiliza con la mano de 8", corte transversal, mano de 10", media vuelta, protección, cuchillo
  • También se utiliza con la sierra de canasta de 10", redonda y cuadrada de 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo