Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4-1/2 pulg.
- Longitud máxima del archivo10 pulg.
- Longitud mínima de archivo6 pulg.
Detalles
- Material del mangoMadera
- Casquillo metálicoCasquillo metálico
- TipoMango de archivo
Descripción general
- Madera dura de grano cerrado con casquillos fuertes niquelados
- Tamaño 2: Para usar con fresa de 6", plana, mano, cuchilla; fresa de 8", plana, media redonda, de protección; cuchillo de 8", Cantsaw y cuadrado de 10"