Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4-1/8 pulg.
- Longitud máxima del archivo10 pulg.
- Longitud mínima de archivo4 pulg.
Detalles
- Material del mangoMadera
- Casquillo metálicoCasquillo metálico
- TipoMango de archivo
Descripción general
- Hecho de madera dura de grano cerrado con casquillos niquelados
- Los mangos tienen casquillos metálicos fuertes
- Se utiliza con la guarnición de 4", cuchillo, 6" medio redondo, guarnición, cantsaw
- También se utiliza con 8" redondo, cuadrado, 10" redondo