Especificaciones
Dimensions
- Longitud10 pulg., 6 pulg., 8 pulg.
Details
- Surtido o una formaSurtido de formas
- Tosquedad del corteBastard, suave
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- IncluyeBolsa
- Número de piezas5
- FormaMedia vuelta, fresadora, cono fino triangular
- Tange o asaTang
Descripción general
Descripción del fabricante
22040NN JUEGO DE ARCHIVOS, 5 PC
- Kit de archivos de uso general para uso doméstico y profesional
- Archivo bastar semicircular de 10" (250 mm)
- Archivo bastar de fresado de 250 mm (10")
- Archivo bastar de fresado de 200 mm (8")
- Lima lisa de fresado de 200 mm (8")
- Lima cónica fina de 6" (150 mm)
- El juego de 5 archivos cabe de forma fácil y segura en una bolsa compacta y resistente