Especificaciones
Dimensions
- Longitud8-3/8 pulg.
- Paso0.8 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 1 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm
Details
- Roscas internas o externasExterno
- Archivo de roscas de tuberíaArchivo de roscas de tubería
Descripción general
Descripción del fabricante
ARCHIVO 33016 , RESTAURACIÓN DE ROSCA #8
- Restaurar roscas externas dañadas u oxidadas en pernos, ejes roscados, tuberías y accesorios de tuberías
- Tamaños de TPI: 0.75-1 mm, 1.25-1.5 mm, 1.75-2 mm, 2.5-3 mm