Motion
LIMA 36018N ,DISIPADOR DE TROQUELES DEL AGITADOR 5

Nicholson
36018N FILE,RIFFLER DIE SINK 5

Riffler Precision Swiss Pattern Hand File de 6-1/2", corte doble, corte 2 , 5/8" LOC, 11/64" de ancho x 1/16" de grosor, con Tang
Artículo MI #02428492
No. Fabricante 36018N FILE,RIFFLER DIE SINK 5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
36018N FILE,RIFFLER DIE SINK 5

Riffler Precision Swiss Pattern Hand File de 6-1/2", corte doble, corte 2 , 5/8" LOC, 11/64" de ancho x 1/16" de grosor, con Tang
Artículo MI #02428492
No. Fabricante 36018N FILE,RIFFLER DIE SINK 5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6-1/2 pulg.
  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Diámetro de ancho general
    11/64 pulg.

Detalles

  • Corte
    2
  • Tipo de archivo
    Mano
  • Nivel de precisión
    Riffler
  • Código PSC
    5350
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMA 36018N ,DISIPADOR DE TROQUELES DEL AGITADOR 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo