Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape1.0000 BSPP
- Altura total118 mm
- Tamaño del puerto1 BSPP
Detalles
- Material del cuerpoLatón niquelado
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2300 (2 a 3) L/min, 4900 (2 a 3) L/min
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento4 psi
- Rango de presión de funcionamiento4 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 158 °F
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Serie573
- Rosca estándarBSPP
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación