Motion
37954
Archivo de patrón suizo - Tres formas cuadradas, corte #2 , tipo de difusor, 6-1/4 pulgadas de longitud
Artículo MI #02428629
No. Fabricante 37954
Precio33.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón suizo - Tres formas cuadradas, corte #2 , tipo de difusor, 6-1/4 pulgadas de longitud
Artículo MI #02428629
No. Fabricante 37954

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6-1/4 pulg.

Detalles

  • Doblable
    No
  • Corte
    #2
  • Tipo de agitador
    Sumidero de troqueles
  • Forma
    Tres cuadrados
  • Tange o asa
    Mango
  • Tipo
    Patrón suizo

Descripción general

Descripción del fabricante
37954 ARCHIVO, AGUJA, 3SQUARE,2,61/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo