Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Grosor0.025 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Tpi24
Descripción general
- Borde de acero para herramientas de aleación de molibdeno
- Refuerzo de acero de alto carbono resistente y flexible
- Dura el doble que el acero de alta velocidad
- Dura hasta diez veces más que el acero al carbono
- Funciona entre un 20 % y un 50 % más rápido
- Alta dureza dental y resistencia a los golpes
- Precio cada uno, cantidad del paquete de 100