Motion
62749
Cuchilla de 12" 24 TPI de picaporte de mano bimetálica 1/2" de ancho x 0.025" de grosor, borde dentado, flexible, patrón de paso constante
Artículo MI #02428783
No. Fabricante 62749
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de 12" 24 TPI de picaporte de mano bimetálica 1/2" de ancho x 0.025" de grosor, borde dentado, flexible, patrón de paso constante
Artículo MI #02428783
No. Fabricante 62749
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0250 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg., 12.70 mm
  • Altura
    0.900
  • Longitud
    13.000, 12 pulg.
  • Dientes por pulgada
    24 pulg.
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Peso
    2.40 libras, 2.400
  • Ancho
    34.000, 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero con alto contenido de carbono
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Borde dentado
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Flexible
    Sí
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Patrón de paso
    Constante
  • Material de los dientes
    Acero de alta velocidad de molibdeno
  • Juego de dientes
    Ondulado
  • Tpi
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
62749N SIERRA HACKSAW DE HOJA 300MMX24T,100/CAJA
  • Borde de acero para herramientas de aleación de molibdeno
  • Refuerzo de acero de alto carbono resistente y flexible
  • Dura el doble que el acero de alta velocidad
  • Dura hasta diez veces más que el acero al carbono
  • Funciona entre un 20 % y un 50 % más rápido
  • Alta dureza dental y resistencia a los golpes
  • Precio cada uno, cantidad del paquete de 100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo