Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0250 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg., 12.70 mm
- Longitud12 pulg.
- Dientes por pulgada32 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero con alto contenido de carbono
- Material de la hojaBimetálica
- Tipo de filo de corteBorde dentado
- Material de corteAcero al carbono
- FlexibleSí
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Patrón de pasoConstante
- Material de los dientesAcero de alta velocidad de molibdeno
- Juego de dientesOndulado
- Tpi32