Motion
62811
Hoja de sierra de picaporte manual de dos metales - TPI: 18, acero de alta velocidad, dentada, 10 pulg. de largo
Artículo MI #02428785
No. Fabricante 62811
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de picaporte manual de dos metales - TPI: 18, acero de alta velocidad, dentada, 10 pulg. de largo
Artículo MI #02428785
No. Fabricante 62811
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pulg.
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Tpi
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
62811N SIERRA HACKSAW, 10X18 BIMETAL, 2/CD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo