Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Grosor0.025 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero al carbono
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Tpi18
Descripción general
- Acero sólido con alto contenido en carbono
- Templado para proporcionar un borde duro con una espalda flexible
- Especialmente endurecido para inducir tenacidad
- Cuchilla económica para serrar materiales ligeros a medios duros
- Un buen equilibrio entre resistencia al desgaste y propiedades mecánicas de absorción de impactos
- Prácticamente irrompible
- Cantidad del paquete: 100