Motion
63158
Hoja de sierra de hacksaw de mano bimetaloy - TPI: 24, acero al carbono, dentado, 12 pulg. de largo
Artículo MI #02428798
No. Fabricante 63158
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de hacksaw de mano bimetaloy - TPI: 24, acero al carbono, dentado, 12 pulg. de largo
Artículo MI #02428798
No. Fabricante 63158
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Tpi
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
63158 SIERRAS, SS1224 CARBONO 10
  • Acero sólido con alto contenido en carbono
  • Templado para proporcionar un borde duro con una espalda flexible
  • Especialmente endurecido para inducir tenacidad
  • Cuchilla económica para serrar materiales ligeros a medios duros
  • Un buen equilibrio entre resistencia al desgaste y propiedades mecánicas de absorción de impactos
  • Prácticamente irrompible
  • Cantidad del paquete: 100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo