Motion
2ASA

Erem
2ASA

Pinza Erem®, Material: acero inoxidable, Longitud total: 120mm, Tipo de punta: redonda plana, precisión, antimagnética
Artículo MI #02429630
No. Fabricante 2ASA
Precio50.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
2ASA

Pinza Erem®, Material: acero inoxidable, Longitud total: 120mm, Tipo de punta: redonda plana, precisión, antimagnética
Artículo MI #02429630
No. Fabricante 2ASA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 5.9"

Detalles

  • Resistente al ácido
    Resistente al ácido
  • Antimagnético
    Sí
  • Mangos de cojín
    No tiene mangos acolchados
  • Pinzas de sujeción
    No tiene cierres deslizantes
  • Material
    Acero inoxidable
  • Patrón
    2A-SA
  • Tipo de punto
    Redondeado plano, precisión
  • Código PSC
    5120
  • Estilo
    Punta cónica redonda
  • Tipo
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
2ASA VEZES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo