Motion
512N CORTADOR LATERAL

Erem
512N SIDE CUTTER

OAL de 4-1/2", capacidad de 14 AWG, cortador diagonal, longitud de mordaza de 23/64", cabeza ovalada, mango acolchado ESD
Artículo MI #02429660
No. Fabricante 512N SIDE CUTTER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
512N SIDE CUTTER

OAL de 4-1/2", capacidad de 14 AWG, cortador diagonal, longitud de mordaza de 23/64", cabeza ovalada, mango acolchado ESD
Artículo MI #02429660
No. Fabricante 512N SIDE CUTTER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    23/64 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    14 AWG
  • Estilo de fresa
    Estándar
  • Material del mango
    Almohadilla ESD
  • Estilo de cabeza
    Ovalado
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
512N CORTADOR LATERAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo