Motion
593AE

Erem
593AE

PLACA DE CORTE 115MM
Artículo MI #02429688
No. Fabricante 593AE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
593AE

PLACA DE CORTE 115MM
Artículo MI #02429688
No. Fabricante 593AE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1.0200 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.43 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    1.00 mm
  • Estilo de fresa
    Cabezal en ángulo
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Acero
  • Tipo
    Fresa de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
593AE PLATO DE CORTE POR BROCHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo