Motion
599TFO

Erem
599TFO

CORTADOR DE FIBRA ÓPTICA/KEVLAR 4-1/2IN
Artículo MI #02429691
No. Fabricante 599TFO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
599TFO

CORTADOR DE FIBRA ÓPTICA/KEVLAR 4-1/2IN
Artículo MI #02429691
No. Fabricante 599TFO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.748 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    0.51 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.413 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    22 AWG
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Características
    Diseñado para cortar sedas de Kevlar, alambres con estafa de Vectran, fibras ópticas y alambres inoxidables pequeños
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Carburo de tungsteno
  • Tipo
    Alicates de corte lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
599TFO CORTADOR, FIBRA ÓPTICA/KEVLAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo