Motion
5SA

Erem
5SA

Erem® Tweezer, Material: Stainless Steel, Overall Length: 4.528", Point Type: Straight, Anti-Magnetic
Artículo MI #02429694
No. Fabricante 5SA
Precio80.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
5SA

Erem® Tweezer, Material: Stainless Steel, Overall Length: 4.528", Point Type: Straight, Anti-Magnetic
Artículo MI #02429694
No. Fabricante 5SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 5.9"

Detalles

  • Antimagnético
    Sí
  • Mangos de cojín
    No
  • Pinzas de sujeción
    No
  • Material
    Acero inoxidable
  • Patrón
    5-SA
  • Tipo de punto
    Recto
  • Código PSC
    5120
  • Estilo
    Punto de cono microfino
  • Tipo
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
5SA VEZES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo