Motion
622N

Erem
622N

Cortador de alambre - Cable de cobre: 0.051 pulg., dureza media: 0.031 pulg. de capacidad de corte, sin retorno por resorte, 4-1/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #02429699
No. Fabricante 622N
Precio164.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
622N

Cortador de alambre - Cable de cobre: 0.051 pulg., dureza media: 0.031 pulg. de capacidad de corte, sin retorno por resorte, 4-1/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #02429699
No. Fabricante 622N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.354 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    0.590 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.354 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de corte
    Cable de cobre: 0.051 pulg., dureza media: 0.031 pulg.
  • Mango ergonómico
    Mango ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Acero
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    Reafilable

Descripción general

Descripción del fabricante
622N CORTADOR LATERAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo