Motion
622NA Alicates

Erem
622NA PLIERS

CORTADOR LATERAL CÓNICO AL RAS 4-1/4IN ML
Artículo MI #02429700
No. Fabricante 622NA PLIERS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
622NA PLIERS

CORTADOR LATERAL CÓNICO AL RAS 4-1/4IN ML
Artículo MI #02429700
No. Fabricante 622NA PLIERS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.5900 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    0.24 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.35 pulg.
  • Longitud total
    4.3300 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    1.00 mm
  • Estilo de fresa
    Cabezal cónico
  • Tipo
    Alicates de corte lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
622NA Alicates

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo