Motion
7SA

Erem
7SA

Pinza Erem®, Material: acero inoxidable, Longitud total: 4.724", Tipo de punta: curva, antimagnética
Artículo MI #02429710
No. Fabricante 7SA
Precio69.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
7SA

Pinza Erem®, Material: acero inoxidable, Longitud total: 4.724", Tipo de punta: curva, antimagnética
Artículo MI #02429710
No. Fabricante 7SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 5.9"

Detalles

  • Antimagnético
  • Mangos de cojín
    No
  • Pinzas de sujeción
    No
  • Material
    Acero inoxidable
  • Patrón
    7-SA
  • Tipo de punto
    Curvado
  • Código PSC
    5120
  • Estilo
    Punta de precisión curvada
  • Tipo
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
7SA VEZES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo