Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total170 mm
- Ancho general47.6 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoPiloto
- Material del cuerpoHierro
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Temperatura máxima de funcionamiento+176 °F
- Caudal máximo16 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajePila del sistema
- Presión máxima de funcionamiento específica del puerto101 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación