Motion
DGMX2-3-PA-RW-B-40

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-3-PA-RW-B-40

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 02-156824 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, 1/8 BSPP
Artículo MI #02429821
No. Fabricante DGMX2-3-PA-RW-B-40
Precio687.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-3-PA-RW-B-40

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 02-156824 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, 1/8 BSPP
Artículo MI #02429821
No. Fabricante DGMX2-3-PA-RW-B-40
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
Su precio$687.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    170 mm
  • Ancho general
    47.6 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    625 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMX2-3-PA-RW-B-40 VÁLVULA

También puede gustarle