Motion
CINTA DE PELÍCULA DE 17497 UHMW 5423 TRANSPARENTE 5/8"X18YD  11.7 MIL

3M
17497 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 5/8"X18YD 11.7 MIL

Cinta de película - Longitud: 18 yardas, Ancho: 5/8 pulg., Grosor: 11.7 mil, Transparente
Artículo MI #02430645
No. Fabricante 17497 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 5/8"X18YD 11.7 MIL
Precio134.39 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17497 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 5/8"X18YD 11.7 MIL

Cinta de película - Longitud: 18 yardas, Ancho: 5/8 pulg., Grosor: 11.7 mil, Transparente
Artículo MI #02430645
No. Fabricante 17497 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 5/8"X18YD 11.7 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio134.39 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Resistencia a la tensión
    55 pulg.
  • Grosor
    11.7 mil
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    300 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200174971
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • UPC_NO
    00021200174971

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 17497 UHMW TRANSPARENTE 5423
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte translúcido y resistente a la abrasión ayuda a proteger las superficies del desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para un efecto de “plano deslizante” entre superficies
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adherencia inicial para una adhesión inmediata a la superficie del material
  • Puede ayudar a reducir los chirridos, los traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones en las que la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El forro lo hace ideal para fabricar o troquelar en diferentes longitudes y formas