Especificaciones
Details
- Tipo de acumuladorParte inferior reparable
- Detalles adicionalesEl bloque de medición permanente HYDAC permite la supervisión constante de la presión del gas mientras un sistema está en funcionamiento. Esto ayuda a los usuarios a supervisar la pérdida de presión y determinar cuándo es necesario cargar. Están diseñados para adaptarse a acumuladores de tipo cámara, diafragma y pistón con válvula de gas HYDAC versión 4. El uso de estos bloques facilita la resolución de problemas y simplifica el mantenimiento al eliminar la necesidad de conectar una unidad de carga y medición para supervisar la presión. La carga del acumulador se logra simplemente conectando un kit de carga HYDAC a la válvula de gas en la parte superior del bloque de medición permanente exactamente de la misma manera que se conecta a un acumulador sin el bloque de medición permanente.
- Tipo de válvula de gasVER4 - 7/8-14 UNF
- Rango de presión manométrica0 a 3600 psi
- Catálogo del fabricante
- Herramientas necesarias• Unidad de carga y medición• Herramienta central de válvula de gas• Llave de extremo abierto de 50 mm• Llaves dinamométricas
Descripción general
Descripción del fabricante
BLOQUE DE MEDICIÓN DE PERM. VER4 3600
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature