Motion
BA2212ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #02431629
No. Fabricante BA2212ZOH
Precio17.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #02431629
No. Fabricante BA2212ZOH
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
Precio17.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    16900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA2212ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.3750 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.6250 pulgadas, ancho total de 0.7500 pulgadas y peso de 0.08 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos de carga pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA2212ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    33500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 2212 ZOH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"