Motion
710
Broca Ultra Step - Tipo 78-AG, 13/16 pulg. a 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °
Artículo MI #02431875
No. Fabricante 710
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca Ultra Step - Tipo 78-AG, 13/16 pulg. a 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °
Artículo MI #02431875
No. Fabricante 710
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del orificio
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    13/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    Tipo 78-AG

Descripción general

Descripción del fabricante
00710 BROCA 78-AG 13/16
  • El diseño de canal radial y axial especial acelera la penetración de la pieza de trabajo.
  • El autocentrado de 135°split puntos se inicia fácilmente sin necesidad de orificio piloto.
  • Las brocas de construcción de doble canal limpian orificios precisos en materiales finos, rápida y fácilmente.
  • Se utiliza para todos los metales finos, plásticos rígidos, madera o materiales compuestos con un grosor igual o menor que el grosor del escalón.
  • Al taladrar acero con un espesor de 1/8" o mayor, un orificio de arranque del diámetro de paso más pequeño acelerará el proceso de taladrado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno