Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/16 pulg.
- Canal Longitud7/8 pulg.
- En general Longitud1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- SerieTipo 115
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- Esta broca de acero de alta velocidad y 118° puntos funciona bien en una amplia variedad de aplicaciones de taladrado de metal ferroso de uso general
- El tratamiento de superficie negro evita la soldadura de virutas y aumenta la resistencia a la abrasión