Motion
1120
Broca de longitud Jobber - Tipo Serie 115 , 13/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. Canal, 118 ° Ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #02431924
No. Fabricante 1120
Precio1.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Tipo Serie 115 , 13/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. Canal, 118 ° Ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #02431924
No. Fabricante 1120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    13/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    13/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    Tipo 115
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
01120 BROCA 115 13/64
  • Esta broca de acero de alta velocidad y 118° puntos funciona bien en una amplia variedad de aplicaciones de taladrado de metal ferroso de uso general
  • El tratamiento de superficie negro evita la soldadura de virutas y aumenta la resistencia a la abrasión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno