Motion
1920
Broca de longitud para trabajos - Tipo Serie 115 , #49, Material tratado superficial HSS, 1 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2 pulg. OAL
Artículo MI #02432030
No. Fabricante 1920
Precio1.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Tipo Serie 115 , #49, Material tratado superficial HSS, 1 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2 pulg. OAL
Artículo MI #02432030
No. Fabricante 1920
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
Precio1.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #49
  • Canal Longitud  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    2 pulg.

Detalles

  • Material
    Superficie tratada HSS
  • Cantidad del paquete
    12
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    Tipo 115

Descripción general

Descripción del fabricante
01920 BROCA 115 49
  • Esta broca de acero de alta velocidad y 118° puntos funciona bien en una amplia variedad de aplicaciones de taladrado de metal ferroso.
  • El tratamiento de superficie negro evita la soldadura de virutas y aumenta la resistencia a la abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good