Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño15/64 pulg.
- Canal Longitud2-5/8 pulg.
- En general Longitud3-7/8 pulg.
- Diámetro del mango15/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoOro y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieTipo 190-AG
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907B
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
- Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
- Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
- El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima