Motion
06500
Juego de brocas de longitud Jobber - Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.0625 in, Tamaño de broca más grande de 0.5000 in, 96 piezas
Artículo MI #02432708
No. Fabricante 06500
Precio595.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.0625 in, Tamaño de broca más grande de 0.5000 in, 96 piezas
Artículo MI #02432708
No. Fabricante 06500
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
Precio595.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    96
  • UPC_NO
    050728065003

Descripción general

Descripción del fabricante
06500 PANTALLA 925 96-SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo