Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size5/16 pulg.
- Flute Length3-3/16 pulg.
- Overall Length4-1/2 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de oro
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieTipo 150
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907J
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
08170 BROCA 150 5/16
- Punto dividido 135° de alta resistencia con acabado dorado para taladrar metales duros y duros, mecanizado libre de acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura, titanio y ciertos plásticos
- Alta dureza roja de acero cobalto que permite velocidades un 30% más altas que las brocas de acero de alta velocidad normales
- Las brocas de cobalto requieren un equipo de perforación de alimentación positiva con sujeción rígida