Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/8 pulg.
- Canal Longitud3-5/8 pulg.
- En general Longitud5 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de oro
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieTipo 150
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907J
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- Punto dividido 135° de alta resistencia con acabado dorado para taladrar metales duros y duros, mecanizado libre de acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura, titanio y ciertos plásticos
- Alta dureza roja de acero cobalto que permite velocidades un 30% más altas que las brocas de acero de alta velocidad normales
- Las brocas de cobalto requieren un equipo de perforación de alimentación positiva con sujeción rígida