Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza13/32 pulg., 10.00 mm
- Grosor de la mordaza3.00 mm
- Ancho de la mordaza14.00 mm
- Longitud total143.00 mm
- Rango de longitud totalMenos de 6"
Detalles
- Capacidad14 AWG, 17/32 pulg., 14.00 mm
- Estilo de fresaTrabajo pesado
- Tipo de corteDiagonal
- Color del mangoAzul
- Estilo de cabezaEstándar
- Código PSC5110
- EstiloDiagonal
- TipoFresa diagonal