Motion
175M
127mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 11/32" Longitud de la mordaza x 13mm Ancho de la mordaza, Cabezal estándar
Artículo MI #02433485
No. Fabricante 175M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
127mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 11/32" Longitud de la mordaza x 13mm Ancho de la mordaza, Cabezal estándar
Artículo MI #02433485
No. Fabricante 175M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    11/32 pulg., 9.00 mm
  • Grosor de la mordaza
    2.00 mm
  • Ancho de la mordaza
    13.00 mm
  • Longitud total
    127.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    20 AWG, 1/2 pulg., 13.00 mm
  • Estilo de fresa
    Estándar
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de cabeza
    Estándar
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
175MN CORTACÉSPED, MICRO CON CLIP DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo