Motion
2178M

Xcelite
2178M

143mm OAL, Capacidad 14 AWG, Cortadora diagonal 13/32" Longitud de la mordaza x 14mm Ancho de la mordaza, Cabezal estándar
Artículo MI #02433493
No. Fabricante 2178M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
2178M

143mm OAL, Capacidad 14 AWG, Cortadora diagonal 13/32" Longitud de la mordaza x 14mm Ancho de la mordaza, Cabezal estándar
Artículo MI #02433493
No. Fabricante 2178M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    13/32 pulg., 10.00 mm
  • Grosor de la mordaza
    3.00 mm
  • Ancho de la mordaza
    14.00 mm
  • Longitud total
    143.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    14 AWG, 17/32 pulg., 14.00 mm
  • Estilo de fresa
    Trabajo pesado
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de cabeza
    Estándar
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DE CORTE 2178MN , SERIE MICRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo