Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza17/32 pulg., 14.00 mm
- Grosor de la mordaza0.50 mm
- Ancho de la mordaza1.20 mm
- Longitud total140.00 mm
- Rango de longitud totalMenos de 6"
Detalles
- Capacidad20 AWG, 17/32 pulg., 14.00 mm
- Estilo de fresaEstándar
- Tipo de corteDiagonal
- Estilo de cabezaNariz larga
- Código PSC5110
- EstiloDiagonal
- TipoFresa diagonal