Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad hexagonal29 mm, 48 mm
- Tamaño hexagonal10 mm, 11 mm, 13 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm
- Longitud total156 mm, 178 mm, 184 mm
- Diámetro del mango10 mm, 11 mm, 13 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm
- Longitud del mango73 mm, 76 mm, 79 mm
- Rango de tamaños4 - 13 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Estilo de mangoAgarre firme, plástico
- Tipo de mangoPlástico
- Sin chispasSin chispas
- Número de conductores10
- Número de piezas10
- Código PSC5120
- Eje reemplazableEje fijo
- Tipo de eje1 Sólido
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHundido, sólido
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de herramientaJuego de destornilladores de tuercas
- GarantíaDe por vida
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE HERRAMIENTAS 413MMN , DESTORNILLADOR DE TUERCA 10PC MÉTRICO