Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/8 pulg.
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.125 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/8 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/8 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero al cromo vanadio
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Código PSC5133
- ReversibleNo reversible
- Estilo de boquillaRanurado
- Tipo de boquillaRanurado